Referenties
Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-49-A2-X
Rubix:A0590804
Fabrikant:GN 30-100-M12-49-A2-X
EAN:4045525007055




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 49 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-100-M12-49-A2-X
Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 363 g |
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 49 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,98 excl. BTW
/ stuk
€ 35,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
49 mm