ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-60-M16-125-KR
ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-60-M16-125-KR
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 343.6-60-M16-125-KR
Rubix:A0154895
Fabrikant:GN 343.6-60-M16-125-KR
EAN:4045525203358


Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 343.6-60-M16-125-KR
Stelvoet RVS incl. antislipschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,90 excl. BTW
/ stuk
€ 79,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen