Referenties
Elesa+Ganter:GN 23-100-M10-60-D1-SK
Rubix:A0577401
Fabrikant:GN 23-100-M10-60-D1-SK
EAN:4045525937741




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 23-100-M10-60-D1-SK
Roestvrijstalen stelvoeten GN 23 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m10 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,99 excl. BTW
/ stuk
€ 124,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
60 mm