ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A3-SK
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A3-SK
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 40-40-M8-63-A3-SK
Rubix:A0154925
Fabrikant:GN 40-40-M8-63-A3-SK
EAN:4045525473089


Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-40-M8-63-A3-SK
Stelvoet staal incl. antislipschijf gevulkaniseerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,46 excl. BTW
/ stuk
€ 13,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen