ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-100-B0-SK
ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-100-B0-SK
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 40-80-M12-100-B0-SK
Rubix:A0154924
Fabrikant:GN 40-80-M12-100-B0-SK
EAN:4045525116962


Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 40-80-M12-100-B0-SK
Stelvoet staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,45 excl. BTW
/ stuk
€ 17,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen