ELESA+GANTER STELVOET LV.A-125-24-AS-M20X158-ESD-C
ELESA+GANTER STELVOET LV.A-125-24-AS-M20X158-ESD-C
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:LV.A-125-24-AS-M20X158-ESD-C
Rubix:A0037833
Fabrikant:201520610


Technische samenvatting
| Diameter basis | 125 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET LV.A-125-24-AS-M20X158-ESD-C
Stelvoet kunststof, incl. antislipschijf, antistatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 125 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,77 excl. BTW
/ stuk
€ 68,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen