ELESA+GANTER STELVOET LV.F-80-14-M12X98
ELESA+GANTER STELVOET LV.F-80-14-M12X98
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:LV.F-80-14-M12X98
Rubix:A0155139
Fabrikant:201300345
EAN:8055007060900


Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 98 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET LV.F-80-14-M12X98
Stelvoet, samenstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 98 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,36 excl. BTW
/ stuk
€ 10,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden