ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.4-SK-50-M10-55
ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.4-SK-50-M10-55
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:BUITENDRAAD STAAL GN 6336.4-SK-50-M10-55
Rubix:A0016635
Fabrikant:BUITENDRAAD STAAL GN 6336.4-SK-50-M10-55


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Plastic |
|---|---|
| Type | elesa+ganter sterknop gn 6336.4-sk-50-m10-55 |
Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.4-SK-50-M10-55
Sterknop, Duroplast, met stalen buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Type | elesa+ganter sterknop gn 6336.4-sk-50-m10-55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,99 excl. BTW
/ stuk
€ 4,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen