ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-20-M6-C-RT
Kogelknoppen, kunststof, rood
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-20-M6-C-RT
Rubix:A0799463
Fabrikant:DIN 319-KU-20-M6-C-RT
EAN:4045525553453





Productdetails : ELESA+GANTER KOGELKNOP KUNSTSTOF DIN 319-KU-20-M6-C-RT
Kogelknoppen DIN 319 in de maten 30 en 35, evenals verschillende schroefdraad van vorm C en kogelknoppen in thermoplast (KT) zijn niet op het officiële normblad opgenomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Norm | DIN 319 |
| Type | kogelknop |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal/afwerking
Type
kogelknop
