Referenties
Enerpac:FZ1638
Rubix:A0013016
Fabrikant:FZ1638
EAN:0662005201624

Documenten
Productdetails : ENERPAC KNIE FZ1638
Sterke punten
•Fittingen worden gebruikt om alle cilinders, componenten, krachtbronnen, buizen, meters en slangen in een hydraulisch systeem aan te sluiten. Enerpac-fittingen zorgen voor flexibele, veilige en lekvrije verbindingen
BFZ- en FZ1000-modellen hebben een maximale druk van 700 bar
FZ2000-modellen hebben een maximale druk van 350 bar
BFZ- en FZ1000-modellen hebben een maximale druk van 700 bar
FZ2000-modellen hebben een maximale druk van 350 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elleboog |
| Maximale bedrijfsdruk | 700 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84139100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,76 excl. BTW
/ stuk
€ 106,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
