SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-03S

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2W12-03S
Rubix:05285062
Fabrikant:KQB2W12-03S
EAN:3618036032611
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-03S

Technische samenvatting

Materiaalc3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-03S


De compacte en lichtgewicht KQB2-koppeling met één druk op de knop maakt standaard gebruik van nikkelgeplateerde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150 °C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Het aantal configuratievarianten is uitgebreid tot 17 modellen. Toepasselijke buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M-, R-, Rc-, UNF-, NPT- of G-aansluitdraden.

Sterke punten

•Compact en lichtgewicht
Vetvrij
Geschikt voor slangmateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefine
Chemisch vernikkeld

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 212
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen