SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-04A

Elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L12-04A
Rubix:A0266977
Fabrikant:KQ2L12-04A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-04A

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 11/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L12-04A


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Knikkoppeling.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 12
Poortmaat: 1/2
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Optie: Geen
Afdichtingsmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalmessing
Aansluiting 11/2
Aansluiting 212
€ 33,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen