SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G01A1

Elleboogfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-G01A1
Rubix:A0260857
Fabrikant:KQ2L06-G01A1
EAN:3618036058161
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G01A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604bd;pbt;pp
Aansluiting 1g 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-G01A1


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Union-bocht.
•Geschikte buis O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buis O.D.: ø 6
Poortmaat: G 1/8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: 1 (Ovaal type)

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604bd;pbt;pp
Aansluiting 1g 1/8
Profielovaal type ontgrendelknop
Aansluiting 2φ6 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke bocht (vlakafdichting)
Diameter buis6 mm
€ 30,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen