Referenties
SMC:KQ2L06-02NP
Rubix:A0264529
Fabrikant:KQ2L06-02NP

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-02NP
One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Knikkoppeling.
•Toepasselijke buisdiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: 1/4
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichting: P (vlakke afdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
•Toepasselijke buisdiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Toepasselijke buitendiameter buis: ø 6
Poortmaat: 1/4
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: N (messing + chemisch vernikkeld)
Optie: Geen
Afdichting: P (vlakke afdichting)
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepassingen
Zowel vacuüm als overdruk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604, pbt |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Profiel | kq2 |
| Aansluiting 2 | r 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen