SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G1

Elleboogfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-M5G1
Rubix:A0260368
Fabrikant:01580874
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G1

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G1


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Toepassingen

Zowel vacuüm als overdruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaal303 roestvrij staal, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2-g
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
17,06 excl. BTW
/ 2 stuks
20,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen