EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT MT 50
EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM00109350
Rubix:A0319105
Fabrikant:MM00109350
EAN:8715316142284

Documenten
Productdetails : EMMA INLEGZOOL HYDRO-TEC 1093 COMFORT SOFT MT 50
De speciaal door specialisten ontworpen anatomisch gevormde verwisselbare high-performance "Hydro-Tec® Comfort Soft" inlegzool is ademend, antistatisch, anti-bacteriologisch en vochtabsorberend, uitwasbaar en veerkrachtig. Deze zool heeft een extra zachte ondersteuning door het gebruik van een schuimlaag, en heeft daarnaast goede vochtregulerende eigenschappen en is voorzien van actief kool ter voorkoming van hinderlijke geuren. De inlegzool voert het transpiratie-vocht af en zorgt voor een betere vochtafvoer en daarmee ook voor drogere voeten!
- Uitwasbaar
- Antistatisch/ESD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,99 excl. BTW
/ paar
€ 12,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
50