EMMA SCHOEN CONNECT SPORT DISC LAAG O1 ESD D MT 39

EMMA SCHOEN CONNECT SPORT DISC LAAG O1 ESD D

Zie technische informatie
Referenties
Emma:MM80005239
Rubix:A0838393
Fabrikant:MM80005239
EAN:8715316161292
EMMA SCHOEN CONNECT SPORT DISC LAAG O1 ESD D MT 39
Technische samenvatting
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : EMMA SCHOEN CONNECT SPORT DISC LAAG O1 ESD D MT 39


De Connect Sport DISC is een comfortabele werkschoen met de uitstaling van een echte sneaker. Met het dempend vermogen, de slipvaste loopzool en lichtgewichte materialen ben jij de hele dag ‘in control’. Bovendien is veters strikken verleden tijd, want met de DISC-sluiting trek jij je schoenen snel aan en uit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat39
Hiellaag
Kleurzwart
Hoofdmateriaalpolyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,90 excl. BTW
/ paar
91,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

EU Schoenmaat

39
Select varianten (13)