EMMA VEILIGHEIDSLAARS GALUS S3 BONT XD MT 43
EMMA VEILIGHEIDSLAARS GALUS S3 BONTD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM58086643
Rubix:22229889

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSLAARS GALUS S3 BONT XD MT 43
A naturally better boot. Zelfs in tijden van high-tech synthetische materialen verdient puur natuur soms nog altijd de voorkeur. Dat is precies waarom we Galus hebben gevoerd met de beste kwaliteit schapenvacht. Geen enkele schoen houd je voeten warmer in de aller koudste omstandigheden. En als de temperatuur opeens stijgt tot 300 graden? Dan is het een hele geruststelling dat de nitril zool geen krimp geeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Type zool | loopzool: gripforce® duo / nitrilrubber hro tussenzool: pu |
| Beveiligingscategorie | s3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,98 excl. BTW
/ paar
€ 174,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
43