EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 XD MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM34586841
Rubix:A0838418
EAN:8715316159367

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN BILLY 2.0 HOOG S3 XD MT 41
Deze universele veiligheidsschoen biedt niet alleen veiligheid maar ook comfort en duurzaamheid:
De rubberen loopzool en PU overneus maken Billy bestand tegen zuren, oliën en andere uitdagingen op de werkplek. Je kunt rekenen op betrouwbare bescherming in veeleisende situaties. Dankzij de sterke en extra hoge enkelondersteuning sluit Billy comfortabel om je voet, waardoor je de hele dag geconcentreerd kunt blijven werken zonder ongemak.
Het volnerf leren bovendeel garandeert duurzaamheid en langdurig gebruik, waardoor Billy de ideale keuze is voor zowel binnen als buiten in het veld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Waterbestendig | ja |
| Type zool | pu |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,12 excl. BTW
/ paar
€ 123,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41