EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE FLY LOW S3 ESD D MT 46
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE FLYOW S3 ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM81054746
Rubix:A0419350
EAN:8715316153877

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN CROSSFORCE FLY LOW S3 ESD D MT 46
Sportief, lichtgewicht, dynamisch, duurzaam en metaalvrij. Ervaar ultieme grip dankzij de innovatieve Framework PU loopzool. Ondervind een onstuitbare bewegingsvrijheid terwijl u de klus klaart met deze S3S veiligheidsschoenen met NANO carbon neus. Geniet van een hoog draag- en loopcomfort dankzij het gebruik van vederlichte microvezelmaterialen en een innovatieve zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim. De CrossForce Fly heeft reflecterende R-Pet veters en een 3M reflecterende lus in de hak en is gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede content; in voering, veters, inlegzool en beschermde tussenzool. Voor zowel binnen als buiten gebruik.
Toepassingen
Logistiek & transport.
Electronica.
Lichte industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 46 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,04 excl. BTW
/ paar
€ 124,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
46