EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 HOOG S3S SR ESD XD MT 44
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 HOOG S3S SR ESD XD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Emma:MM83656744
Rubix:A0619749
EAN:8715316156717

Documenten
Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVERON 2.0 HOOG S3S SR ESD XD MT 44
METAAL VRIJ. Sportief, lichtgewicht en dynamisch. De ingenieus ontworpen tong houdt vocht en vuil tegen.
Ben je lange dagen op de been? Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Deze S3S-veiligheidschoen is bij uitstek geschikt voor mensen die buiten aan het werk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 44 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,58 excl. BTW
/ paar
€ 151,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
44