ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 60 BLUE 2.0 ESD LG S2 W10 MT41
Veiligheidsschoen SL 60 Blue ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:46500 S2 41
Rubix:22885730
Fabrikant:46500-41
EAN:4043692275376

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN SL 60 BLUE 2.0 ESD LG S2 W10 MT41
SL 60 blue | ESD, Breedte 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, alu-tec® aluminium neus, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,81 excl. BTW
/ paar
€ 121,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
EU Schoenmaat
41