EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S D MT 48
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S D
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM81954748
Rubix:A0792506
EAN:8715316160486

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S D MT 48
Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Met het Fast lock systeem heb je nooit meer last van losse veters en trek je je schoenen snel aan en uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 48 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,52 excl. BTW
/ paar
€ 145,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
48