EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S XD MT 41
EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S XD
Zie technische informatieReferenties
Emma:MM82656741
Rubix:A0792503
EAN:8715316158018

Productdetails : EMMA VEILIGHEIDSSCHOEN EVOKE 2.0 DISC LAAG S3S XD MT 41
Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool. Met het Fast lock systeem heb je nooit meer last van losse veters en trek je je schoenen snel aan en uit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 41 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nubuck |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,74 excl. BTW
/ paar
€ 149,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
EU Schoenmaat
41