ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 S3 MT 47 W12

SCHOEN XP 505 S3 W 12

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:34912 S3 47
Rubix:22884464
Fabrikant:34912-47
EAN:4043692117959
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 S3 MT 47 W12
Technische samenvatting
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 S3 MT 47 W12


W12 = extra breed. Indien men onverwacht op een oneffen ondergrond terechtkomt, biedt de lengteflexibiliteit een uitstekende veiligheid. Het gevaar op verzwikking wordt actief gereduceerd. Bovendien is de weefselstructuur van de XP®- tussenzool temperatuurneutraal en vormt geen koudebrug een stalen tussenzool, extreem licht en flexibel. Door de flexibele structuur van het materiaal van de XP® technologie ondervindt de voet een verbeterde torsie van de loopzool.

Sterke punten

• Zwarte veiligheidsschoen hoog conform EN ISO 2345 S3
• Waterproofleder
• Ergo-Tex binnenvoering
• Overneus
• MPU outdoor zooltechnologie
• Ondoordringbare XP-tussenzool uit Polyamide-Laminaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,53 excl. BTW
/ paar
113,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

47
Select varianten (13)