FESTO STAPPENMOTOR EMMS-ST-57-M-S-G2 1370478

EMMS-ST Stappenmotor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EMMS-ST-57-M-S-G2
Rubix:06160522
Fabrikant:1370478
EAN:4052568231408
FESTO STAPPENMOTOR EMMS-ST-57-M-S-G2 1370478
Technische samenvatting
Typestappenmotor
Uitvoeringemms-st
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO STAPPENMOTOR EMMS-ST-57-M-S-G2 1370478


stappenmotor EMMS-ST-57-M-S-G2 Zonder vertanding, zonder rem. Stappenmotorhoek bij volle stap=1,8 gr, tolerantie stappenmotorhoek=±5%, max. toerental=1940 1/min, isolatiebeschermingsklasse=B, nominale werkspanning gelijkstroom=48 V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestappenmotor
Uitvoeringemms-st
Aangepaste tariefcode85013100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
312,95 excl. BTW
/ stuk
378,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen