FESTO STAPPENMOTOR EMMS-ST-87-S-S-G2 1370482
EMMS-ST Stappenmotor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EMMS-ST-87-S-S-G2
Rubix:06160554
Fabrikant:1370482
EAN:4052568231446

Documenten
Productdetails : FESTO STAPPENMOTOR EMMS-ST-87-S-S-G2 1370482
stappenmotor EMMS-ST-87-S-S-G2 Zonder vertanding, zonder rem. Stappenmotorhoek bij volle stap=1,8 gr, Tolerantie stappenmotorhoek=±5%, Max. toerental=2130 1/min, Isolatie beschermingsklasse=B, Nominale werkspanning gelijkstroom=48 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stappenmotor |
| Uitvoering | emms-st |
| Aangepaste tariefcode | 85013100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,16 excl. BTW
/ stuk
€ 556,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen