ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M16X55
EN15048-1 (ISO4017/4032) 8.8 ELVZ SB
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01232.160.055
Rubix:08065066
EAN:8715494422611

Productdetails : ELVZ 8.8 SB CONSTR.TAPBOUT+MOER EN15048-1 M16X55
Elvz 8.8 sb constr.tapbout+moer en15048-1 m16x55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,59 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 159,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm