Referenties
Iscar:EC060A16-4C06R0.8 IC900
Rubix:A0511739
Fabrikant:5620058

Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM EC060A16-4C06R0.8 IC900 5620058
Endmill Insert, 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 16 mm |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,60 excl. BTW
/ stuk
€ 85,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen