FESTO MODULE MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD 8157913
Energie-efficiëntiemodule
Zie technische informatieReferenties
Festo:MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD
Rubix:A0596909
Fabrikant:8157913
EAN:4052568613389

Productdetails : FESTO MODULE MSE6-C2M-5000-FB36-D-M-RG-BAR-M12L5-AGD 8157913
De energie-efficiëntiemodule van de MSE6-serie regelt de persluchttoevoer wanneer het systeem stilstaat en voorkomt verspilling door lekkages. Ook het debiet en de druk kunnen worden bewaakt.
Sterke punten
•Intelligente service-unitcomponent voor het optimaliseren van het gebruik van perslucht als energiedrager in industriële automatiseringstechnologie
Combinatie van debietsensor en afsluitklep met druksensor
Identificatie van productiestilstand en lekkages
Uitgerust met meet-, regel- en diagnosefuncties
Veldbusaansluiting (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP of EtherCAT®) via geïntegreerde veldbusknooppunten maakt aansluiting op een hogere controller mogelijk
Duurzame werking met actieve luchtafsluiting en drukverlaging
Combinatie van debietsensor en afsluitklep met druksensor
Identificatie van productiestilstand en lekkages
Uitgerust met meet-, regel- en diagnosefuncties
Veldbusaansluiting (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP of EtherCAT®) via geïntegreerde veldbusknooppunten maakt aansluiting op een hogere controller mogelijk
Duurzame werking met actieve luchtafsluiting en drukverlaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Minimale bedrijfsdruk | 5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 11 bar |
| Materiaal | nbr (afdichtingen); gegoten aluminium (behuizing); pa-versterkt (covering en cover) |
| Volumestroom | 7000 l/min |
| Bouwmaat | 6 |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.688,70 excl. BTW
/ stuk
€ 3.253,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen