Referenties
Enerpac:BRD46
Rubix:A0012696
Fabrikant:BRD46
EAN:0662005115600

Productdetails : ENERPAC CILINDER BRD46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 155 mm |
| Oliecapaciteit | 79 cm³ |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.240,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.500,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
