Referenties
Enerpac:RCH302
Rubix:A0012658
Fabrikant:RCH302
EAN:0662005302758


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 242 mm |
| Slag van de Cilinder | 64 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER RCH302
De Enerpac RCH302 holle plunjercilinder is ontworpen voor toepassingen die zowel duw- als trekkrachten vereisen. Dit compacte en robuuste gereedschap biedt een capaciteit van 326 kN en een slag van 64 mm, wat veelzijdigheid en efficiëntie garandeert bij test-, onderhouds- en trekwerkzaamheden.
Kenmerken:
Het model RCH302 behoort tot de serie enkelwerkende holle cilinders met retourveer. Dankzij de holle zuiger kan het zowel voor trek- als duwtoepassingen worden gebruikt. De stalen constructie met geverfde oppervlaktebehandeling biedt verhoogde weerstand tegen slijtage en corrosie. De geschroefde kraag vergemakkelijkt de montage en de CR400 snelkoppeling zorgt voor een veilige en snelle hydraulische verbinding. Het gewicht van 10,9 kg, gecombineerd met een compact ontwerp, zorgt voor een goede balans tussen kracht en wendbaarheid.
Specificaties:
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Capaciteit: 326 kN (30 ton)
• Slag: 64 mm
• Hoogte ingeschoven stang: 178 mm
• Hoogte uitgeschoven stang: 242 mm
• Buitendiameter: 114 mm
• Boringdiameter cilinder (E): 88,9 mm
• Zuigerdiameter: 63,5 mm
• Diameter centrale opening: 33,3 mm
• Effectief oppervlak: 46,6 cm²
• Oliecapaciteit: 298 cm³
• Type retour: enkelwerkend, terugveerveer
• Oppervlaktebehandeling: ovengebakken lak
• Snelkoppeling: CR400
• Gewicht: 10,9 kg
Merkinformatie:
Enerpac is een wereldleider in industrieel gereedschap en industriële services. Het biedt geavanceerde, veilige en krachtige hydraulische oplossingen die geschikt zijn voor de zwaarste toepassingen. Het uitgebreide aanbod omvat hydraulische cilinders en vijzels, pompen, momentsleutels, trekkers, persen, motoraangedreven snijgereedschap en gereedschap voor het vormen van metalen, zware hefsystemen en een breed gamma industriële componenten. Enerpac bedient uiteenlopende sectoren zoals de algemene productie, industrieel onderhoud (MRO), infrastructuur, energieopwekking, olie en gas, mijnbouw, metaalverwerking, scheepsbouw, de spoorwegsector, luchtvaart en de petrochemie.
Kenmerken:
Het model RCH302 behoort tot de serie enkelwerkende holle cilinders met retourveer. Dankzij de holle zuiger kan het zowel voor trek- als duwtoepassingen worden gebruikt. De stalen constructie met geverfde oppervlaktebehandeling biedt verhoogde weerstand tegen slijtage en corrosie. De geschroefde kraag vergemakkelijkt de montage en de CR400 snelkoppeling zorgt voor een veilige en snelle hydraulische verbinding. Het gewicht van 10,9 kg, gecombineerd met een compact ontwerp, zorgt voor een goede balans tussen kracht en wendbaarheid.
Specificaties:
• Maximale werkdruk: 700 bar
• Capaciteit: 326 kN (30 ton)
• Slag: 64 mm
• Hoogte ingeschoven stang: 178 mm
• Hoogte uitgeschoven stang: 242 mm
• Buitendiameter: 114 mm
• Boringdiameter cilinder (E): 88,9 mm
• Zuigerdiameter: 63,5 mm
• Diameter centrale opening: 33,3 mm
• Effectief oppervlak: 46,6 cm²
• Oliecapaciteit: 298 cm³
• Type retour: enkelwerkend, terugveerveer
• Oppervlaktebehandeling: ovengebakken lak
• Snelkoppeling: CR400
• Gewicht: 10,9 kg
Merkinformatie:
Enerpac is een wereldleider in industrieel gereedschap en industriële services. Het biedt geavanceerde, veilige en krachtige hydraulische oplossingen die geschikt zijn voor de zwaarste toepassingen. Het uitgebreide aanbod omvat hydraulische cilinders en vijzels, pompen, momentsleutels, trekkers, persen, motoraangedreven snijgereedschap en gereedschap voor het vormen van metalen, zware hefsystemen en een breed gamma industriële componenten. Enerpac bedient uiteenlopende sectoren zoals de algemene productie, industrieel onderhoud (MRO), infrastructuur, energieopwekking, olie en gas, mijnbouw, metaalverwerking, scheepsbouw, de spoorwegsector, luchtvaart en de petrochemie.
Sterke punten
• Holle zuiger voor trekken en duwen
• Capaciteit van 326 kN met een slag van 64 mm
• Enkelwerkend met retourveer voor automatische retour
• Stalen ontwerp met gelakte afwerking voor betere duurzaamheid
• Geschroefde kraag voor eenvoudige installatie
• CR400 snelkoppeling voor handige hydraulische aansluiting
• Capaciteit van 326 kN met een slag van 64 mm
• Enkelwerkend met retourveer voor automatische retour
• Stalen ontwerp met gelakte afwerking voor betere duurzaamheid
• Geschroefde kraag voor eenvoudige installatie
• CR400 snelkoppeling voor handige hydraulische aansluiting
Toepassingen
Deze holle plunjercilinder wordt gebruikt voor industriële toepassingen die een gecontroleerde trekkracht of duwkracht vereisen. Hij is geschikt voor het trekken van kabels of trekstangen, mechanische tests en onderhoudstoepassingen in de bouw en metallurgie. De holle zuiger maakt de doorvoer van draadstangen of kabels mogelijk, waardoor de veelzijdigheid op locatie wordt vergroot.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 30000 kg |
| Hefhoogte | 242 mm |
| Slag van de Cilinder | 64 mm |
| Diameter zuiger | 33,3 mm |
| Oliecapaciteit | 298 cm³ |
| Model | rch |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.476,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.786,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen