Kegellager Timken 32260, Buitendiameter: 540 mm | Binnendiameter: 300 mm | Breedte: 149 mm
Enkele rij - Bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:32260
Rubix:03321861
Fabrikant:190037967
EAN:0053893247090





Productdetails : TIMKEN 32260 KEGELLAGER EENRIJIG
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagerbevestigingen ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Ontworpen voor het leveren van hogere snelheden, zwaardere lasten en een langere levensduur | Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Enkele rij lagers zijn de meest voorkomende configuratie.
Een bevestiging bevat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup)
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 139950,9 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Breedte | 149 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.214,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14.779,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen