Kegellager FAG 32240-XL, Buitendiameter: 360 mm | Binnendiameter: 200 mm | Breedte: 82 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32240-A
FAG:32240-XL
Rubix:03032912
Fabrikant:0805323060000
EAN:4047643166881

Productdetails : FAG 32240 XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42900 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 2230 rpm |
| Totale breedte lager | 104 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2080000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1570000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.690,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4.465,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden