Kegellager SKF M 336949/912, Buitendiameter: 265.112 mm | Binnendiameter: 179.93 mm | Breedte: 57.23 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:M 336949/912
Rubix:03474630
Fabrikant:67222
EAN:7316570692945


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 179,93 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 265,112 mm |
| Breedte | 57,23 mm |
Productdetails : SKF M 336949/336912 KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51,6x265,11x265,11 mm |
| Logistiek gewicht | 9398 g |
| Binnendiameter | 179,93 mm |
| Buitendiameter | 265,112 mm |
| Breedte | 57,23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m 336 |
| Referentietoerental | 1700 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 880000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 495000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.437,47 excl. BTW
/ stuk
€ 1.739,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen