Kegellager Timken LM451345-20025, Buitendiameter: 309.118 mm | Binnendiameter: 263.525 mm | Breedte: 57.15 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM451345-20025
Rubix:03328338
Fabrikant:100101612
EAN:0053893620947




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 263,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 309,118 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 451345 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 76,2x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 11119,8 g |
| Binnendiameter | 263,525 mm |
| Buitendiameter | 309,118 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.231,65 excl. BTW
/ stuk
€ 3.910,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen