Kegellager Timken 29675-902C2, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 58.687 mm

Kegellagerset Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:29675-902C2
Rubix:03383114
EAN:0053893922980
TIMKEN 29675-902C2 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte58,687 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29675-902C2 KEGELLAGER ASSY


Kegellagerset Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,713 mm
Breedte58,687 mm
Type lagerspelingc2
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
419,67 excl. BTW
/ stuk
507,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen