Kegellager Timken L853049-40000, Buitendiameter: 314.33 mm | Binnendiameter: 276.225 mm | Breedte: 34.925 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:L853049-40000
Rubix:03384365
Fabrikant:100073111
EAN:0053893701028




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 276,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 314,33 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN L 853049 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 342,9x342,9x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 4998,1 g |
| Binnendiameter | 276,225 mm |
| Buitendiameter | 314,33 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.950,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.569,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen