Kegellager Timken 53150, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 28.301 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:53150
Rubix:03383782
Fabrikant:100110434
EAN:0053893326542
TIMKEN 53150 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte28,301 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 53150 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,301x70,861x70,861 mm
Logistiek gewicht615 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking615,1 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte28,301 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,231 kg
Serie53000
Kokerstaal
Totale breedte lager28,301 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r104000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr119000 N
120,84 excl. BTW
/ stuk
146,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen