Kegellager Timken NA938, Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 71.438 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:NA938
Rubix:03384546
Fabrikant:100156854
EAN:0053893101538
TIMKEN NA 938 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter114,3 mm
Breedte71,438 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN NA 938 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)203,2x203,2x77,7 mm
Gewicht verpakking5580,1 g
Binnendiameter114,3 mm
Breedte71,438 mm
Type lagerspelingcn
Serie935
Statische basisbelasting, radiaal - C0r786000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr572000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.338,42 excl. BTW
/ stuk
1.619,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen