Kegellager Timken 594A-X0245, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 36.322 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:594A-X0245
Rubix:03385672
EAN:0053893378305


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
Productdetails : TIMKEN 594 A CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1425 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,116x154,432x154,432 mm |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 36,322 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,43 kg |
| Serie | 594a |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 39,688 mm |
| Norm | ABMA STANDARD 7 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 319000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 216000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,08 excl. BTW
/ stuk
€ 144,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen