Kegellager Timken NA13687, Buitendiameter: 69.012 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 23.0175 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA13687
Rubix:03328975
Fabrikant:100028531
EAN:0053893179476


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 23,0175 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 13687 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,4x71,4x26,9 mm |
| Gewicht verpakking | 202,8 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,012 mm |
| Breedte | 23,0175 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,41 kg |
| Serie | 13600 |
| Totale breedte lager | 23,0175 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 67200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,78 excl. BTW
/ stuk
€ 281,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen