Kegellager Timken 767D-90171, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 101.6 mm

Conisch rollager Dubbele conusassemblage

Zie technische informatie
Referenties
Timken:767D-90171
Rubix:03324793
Fabrikant:100014809
EAN:0053893086453
TIMKEN 767 D-90171 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 767 D-90171 KEGELLAGER ASSY


TDI-lagers hebben een dubbel binnenloopvlak uit één stuk en twee enkele buitenloopvlakken en worden doorgaans geleverd als een vooraf ingestelde assemblage, compleet met een buitenloopvlakafstandhouder. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities in toepassingen met roterende assen. Voor toepassingen met roterende behuizingen kan het worden gebruikt om op de stationaire as te zweven. TDI-lagers worden soms gebruikt in toepassingen met roterende assen waar een losse passing vereist is om demontage te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele conus en twee enkele cups, met of zonder cupafstandhouder. Geleverd als een op elkaar afgestemde assemblage. Cups geslepen om te passen.

Toepassingen

Reductietandwielen; Kalanderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x162,052x162,052 mm
Logistiek gewicht8909 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking8909,5 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5.592,74 excl. BTW
/ stuk
6.767,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen