STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1304

Dop voor bit-schroevendraaier

Zie technische informatie

Referenties

Stahlwille:1304
Rubix:10121490
Fabrikant:08090008
EAN:4018754011100
STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1304

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE SCHROEVENDRAAIERBIT 1304


De schroevendraaierbits van de Stahlwille 1300 serie zijn geschikt voor binnenzeskantschroeven en maken nauwkeurig en betrouwbaar schroeven mogelijk. Ze zijn voorzien van een standaard 1/4" (6,3 mm) zeskantaandrijving.

Kenmerken:
De bits van de Stahlwille 1300 serie zijn ontworpen voor schroeven met binnenzeskant (CHC, THC, BHC enz.). Het zeskant-uitgangsprofiel zorgt voor een directe en spelingsvrije krachtoverbrenging. De buitenzeskantaandrijving C 6,3 (1/4") garandeert compatibiliteit met handgereedschap (bithouderschroevendraaiers, doppen, handgrepen enz.) en draagbare schroefmachines die zijn uitgerust met een zeskantbithouder of boorhouder. De serie omvat vijf maten (3, 4, 5, 6 en 8 mm), waardoor een breed scala aan standaardbevestigingsmiddelen kan worden bewerkt.

Specificaties:
• Uitgangszeskant: 3, 4, 5, 6 en 8 mm.
• Lengte (L): 25 mm (modellen van 3 tot 6 mm); 30 mm (model van 8 mm).
• Uitgangsprofiel: zeskant.
• Aandrijving: buitenzeskant C 6,3 (1/4").
• Gewicht: 4 g (3 mm); 5 g (4 mm); 6 g (5 mm); 6 g (6 mm); 11 g (8 mm).

Normen:
• DIN 3126 / ISO 1173: specificeren de afmetingen in millimeters en het testkoppel van de aandrijvingen van schroevendraaierbits voor handmatig en machinaal gebruik.
• DIN ISO 2351-3 / ISO 2936: specificeren de afmetingen, testmethode, aanduiding en markering van haakse stiftsleutels binnenzeskantschroeven

Sterke punten

• Per stuk verkrijgbaar: ideaal om een bitset aan te vullen wanneer een bepaalde maat ontbreekt.
• Genormaliseerd: past perfect op standaardbithouders van 6,3 mm (1/4" zeskant).

Toepassingen

Deze zeskantbits van de 1300 serie worden overal gebruikt waar binnenzeskantschroeven op industriële apparatuur, werktuigmachines of metalen constructies moeten worden vast- of losgedraaid.
Bij preventief en correctief onderhoud worden ze gebruikt voor schroefverbindingen van afdekkingen, behuizingen, precisiebevestigingen of assemblagecomponenten. Ze worden regelmatig toegepast in de machinebouw, auto-industrie, metallurgie en het algemene onderhoud van apparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)9x9x30 mm
Logistiek gewicht11 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk8 mm
Lengte30 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 3,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen