FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.663 PH3 70MM

EP.6 - Standaard bits serie 6 voor Phillips® kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EP.663
Rubix:10101801
EAN:3148510241142
FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.663 PH3 70MM

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" EP.663 PH3 70MM


De Facom EP.6 standaard schroefbits zijn lange bits van serie 6, ontworpen voor het vast- en losdraaien van Phillips®-kruiskopschroeven. Dankzij de 1/4" zeskantaandrijving met groef (6,35 mm) zijn ze rechtstreeks compatibel met de meest gangbare bithouders op de markt.

Kenmerken:
Deze Facom EP.6 bits zijn ontwikkeld voor schroeven met Phillips®-kruiskop. Ze zijn verkrijgbaar in drie profielen: PH1, PH2 en PH3, en in twee lengtes van 70 mm en 90 mm (met uitzondering van PH3, dat uitsluitend in 70 mm beschikbaar is). De 1/4" zeskantaandrijving met groef (6,35 mm) zorgt voor een veilige bevestiging in standaard bithouders. De niet-magnetische uitvoering voorkomt ongewenste aantrekking van schroeven of omliggende metalen onderdelen tijdens het werk.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/4" zeskant (6,35 mm) met groef
• Beschikbare profielen: PH1, PH2, PH3
• Beschikbare lengtes: 70 mm of 90 mm
• Gewicht: van 12 g tot 18 g, afhankelijk van de maat
• Magnetische eigenschappen: niet-magnetisch

Normen:
• ISO 1173: internationale norm die de aandrijfvormen van bits en bithouders vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen fabrikanten waarborgt.
• ISO 2351-2: internationale norm die de afmetingen en toleranties van Phillips®-bits definieert en de geometrische compatibiliteit met de betreffende schroefkoppen verzekert.

Sterke punten

• Brede compatibiliteit dankzij de gestandaardiseerde 1/4" zeskantaandrijving met groef.
• De lengte van 70 of 90 mm maakt werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones eenvoudiger.
• Conform de Phillips®-specificaties voor een nauwkeurige passing en minder risico op beschadiging van de schroefkop.

Toepassingen

De Facom EP.6 schroefbits worden gebruikt in alle toepassingen waarbij Phillips®-schroeven moeten worden vast- of losgedraaid. Dankzij de lengte van 70 of 90 mm zijn ze bijzonder geschikt voor schroeven die diep verzonken zitten of moeilijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld onderin een behuizing waar een verlengstuk geen oplossing biedt.
Typische toepassingssectoren zijn:
• industrieel onderhoud en serieproductie voor montage en demontage van mechanische en elektromechanische componenten;
• elektrotechniek en bekabeling, waar de niet-magnetische uitvoering ongewenste interacties met gevoelige onderdelen helpt voorkomen;
• carrosserie- en voertuigassemblage voor werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones;
• bouw en afwerking voor de montage van schrijnwerk, leidingsystemen en technische installaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht16 g
Afmeting verpakking (D x B x H)70x10x10 mm
Gewicht verpakking17 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph3
Lengte70 mm
23,45 excl. BTW
/ 5 stuks
28,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen