Referenties
SMC:CG-L025
Rubix:05261480
EAN:3618035780490
SMC VOET CG-L025
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC VOET CG-L025


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht120 g
Typevierkant
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,20 excl. BTW
/ 2 stuks
12,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen