Referenties
Sandvik Coromant:393.14-25 D140X112
Rubix:A0463663
Fabrikant:5760485



Productdetails : COROMANT SPANTANG 393.14-25 D140X112
ER-spantangen voor tapschacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Klemdiameter | 14 mm |
| Type | er25 spantang voor tapschacht |
| Lengte | 34 mm |
| Tang | tapschacht |
| Klembereik, minimaal | 11,2 mm |
| Klembereik, maximaal | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,00 excl. BTW
/ stuk
€ 177,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen