Referenties
Sandvik Coromant:A393.15-16 5/16
Rubix:A0456188
Fabrikant:5966353



Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG A393.15-16 5/16
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16,99 mm |
| Klemdiameter | 7,94 mm |
| Type | er16 spantang |
| Lengte | 27,48 mm |
| Tang | a393.15-16 5/16 |
| Werktuighouder | er16 collet holder |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 7,44 mm |
| Klembereik, maximaal | 7,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,90 excl. BTW
/ stuk
€ 109,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen