Referenties
Sandvik Coromant:A393.15-20 3/8
Rubix:A0456182
Fabrikant:5966355



Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG A393.15-20 3/8
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Klemdiameter | 9,53 mm |
| Type | er20 spantang (din 6499-b), a393.15-20 3/8 |
| Lengte | 31,5 mm |
| Tang | er20 (a393.15-20) 3/8 |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 9,03 mm |
| Klembereik, maximaal | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,90 excl. BTW
/ stuk
€ 109,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
