Referenties
Bahco:1-106-12-1-0
Rubix:10061192
EAN:7311518019327

Documenten
Productdetails : BAHCO BLOKVIJL OBERG 12 5P 1-106-12-1-0
Geschikt voor het vijlen van vlakken. De " berg" kap zorgt voor een snelle verspaning en een zeer glad oppervlak bij uiteenlopende materialen. Vorm: alle kanten evenwijdig lopend. Boven- en onderkant enkel gekapt, basterd, met spaanbrekers, e n zijkant enkel gekapt. Kap type: 1 = basterd.
Sterke punten
Engineering Oberg Cut Flat Hand Files Bastard Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | snede 1 (bastard) ? öberg cut |
| Sectie | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 114,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
